Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740206
Cod. Produttore
1740206
Cod. EAN
8032887032319

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica, dimensionata 400x80 mm, realizzata in materiale ZF resistente e adatto per installazioni elettriche. Progettata per garantire un passaggio ordinato e sicuro dei cavi, facilita le deviazioni degli impianti mantenendo un alto standard di qualità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90° 400x80 mm per canalina elettrica materiale ZF impiantistica professionale