Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140206
Cod. Produttore
1140206
Cod. EAN
8032887015855

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 400x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni elettriche, facilitando la deviazione dei condotti senza compromettere la protezione dei cavi. Progettata per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, assicura una soluzione funzionale e pratica per il passaggio dei cavi in spazi angolari.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90° 400x80 mm per canalina elettrica gestione cavi impianti civili industriali