Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040157
Cod. Produttore
1040157
Cod. EAN
8032887000950

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 400x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, consente di gestire con efficienza il passaggio dei cavi in angoli retti, assicurando una protezione ottimale e una facile installazione. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo questo componente adatto a installazioni sia interne che esterne.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Piana 90° 400x50 mm Zincata Passaggio Cavi Settore Elettrico