Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040255
Cod. Produttore
1040255
Cod. EAN
8032887001100

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni 400x100 mm, ideale per la deviazione in impianti elettrici a canalina. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, questa curva assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, mantenendo l'integrità del sistema di distribuzione. La finitura zincata offre protezione contro la corrosione, rendendola adatta all'uso in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90 gradi 400x100 mm lamiera zincata deviazione impianti elettrici