Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740205
Cod. Produttore
1740205
Cod. EAN
8032887032302

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di sistemi di distribuzione elettrica. Progettata per garantire un passaggio ottimale dei cavi, assicura una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una deviazione angolare precisa mantenendo la continuità del percorso dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x80 mm per canalizzazione elettrica SX1740205