Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240205
Cod. Produttore
1240205
Cod. EAN
8032887020873

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 300x80, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono una deviazione angolare precisa. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un'ottima durabilità e facilità di montaggio, questa curva è adatta a sistemi di canalizzazione elettrica che necessitano di soluzioni affidabili e funzionali. La sua struttura consente un passaggio sicuro dei cavi, assicurando protezione e ordine nell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Piana 90° 300x80 per Impianti Elettrici Canalizzazione Resistente