Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140205
Cod. Produttore
1140205
Cod. EAN
8032887015848

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni di 300x80 mm, progettata per l'installazione in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità, questa curva è ideale per la gestione ordinata dei cavi in sistemi di distribuzione elettrica, facilitando il passaggio e la deviazione dei condotti. La sua forma piana permette un montaggio compatto e funzionale, ottimizzando lo spazio disponibile senza compromettere la sicurezza dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana S5 90° 300x80 mm per impianti elettrici gestione cavi