Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440205
Cod. Produttore
1440205
Cod. EAN
8032887025892

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Ideale per modificare la direzione dei cavi in modo ordinato e sicuro, adatta per sistemi elettrici industriali e civili. Facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto pulito e professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x80 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile