Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040156
Cod. Produttore
1040156
Cod. EAN
8032887000943

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: La S5 Curva piana 90 gradi misura 300x50 mm ed è realizzata in acciaio zincato, garantendo resistenza e durabilità nell'installazione di sistemi elettrici. Questo componente è ideale per la gestione ordinata e sicura del cablaggio, assicurando una piega precisa senza danneggiare i cavi. La sua struttura robusta e la finitura zincata offrono protezione contro la corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni ambientali sfavorevoli. Progettata per facilitare l'organizzazione degli impianti elettrici, la curva piana rappresenta una soluzione affidabile per professionisti del settore.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Piana 90° 300x50 mm Acciaio Zincato per Impianti Elettrici