Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040254
Cod. Produttore
1040254
Cod. EAN
8032887001094

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale zincato. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre resistenza alla corrosione e facilità di montaggio. Ideale per la gestione efficiente dei cavi in ambienti industriali e civili, assicura durabilità e protezione ottimale delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° canalina S5 300x100 mm zincata per impianti elettrici industriali e civili