Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740254
Cod. Produttore
1740254
Cod. EAN
8032887032371

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 300x100 mm, ideale per realizzare deviazioni precise nei sistemi di gestione dei cavi. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, questa curva consente di mantenere ordinati e protetti i cablaggi elettrici in ambienti industriali e civili, assicurando una perfetta integrazione con le canaline di pari misura. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi canalina elettrica 300x100 mm robusta e resistente