Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440254
Cod. Produttore
1440254
Cod. EAN
8032887025960

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 400x100 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 300x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi elettrici in modo ordinato e sicuro, è ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali. La sua struttura robusta assicura una perfetta integrazione nei sistemi di distribuzione elettrica, offrendo una soluzione funzionale e pratica per la gestione degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 300x100 mm per canalizzazione elettrica impianti civili industriali

€ 103,53 x 1 pz.