Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740204
Cod. Produttore
1740204
Cod. EAN
8032887032296

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro, è ideale per applicazioni che richiedono un cambio di direzione netto mantenendo la protezione del cablaggio. Questo componente è indispensabile per sistemi di distribuzione elettrica che necessitano di soluzioni pratiche e funzionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x80 mm canalina elettrica installazioni sicure durature