Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240204
Cod. Produttore
1240204
Cod. EAN
8032887020866

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 millimetri, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, assicura facilità di montaggio e durata nel tempo. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e industriali, contribuisce a mantenere l'impianto organizzato e conforme alle normative di sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x80 mm per canalizzazione elettrica resistenza industriale e residenziale