Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140204
Cod. Produttore
1140204
Cod. EAN
8032887015831

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e facilità di installazione. Ideale per modificare il percorso dei cavi in impianti elettrici, assicurando un passaggio ordinato e protetto. Progettata per offrire una soluzione efficiente nel settore degli impianti elettrici, con attenzione alla qualità e alla funzionalità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x80 mm per canalizzazione elettrica resistente e facile installazione