Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440204
Cod. Produttore
1440204
Cod. EAN
8032887025885

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 200x80 mm. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di impianti elettrici, garantisce una gestione ordinata e sicura dei cavi. Ideale per deviazioni in spazi ridotti, assicura un passaggio agevole e protegge i cavi da danni meccanici. Progettata per facilitare l'organizzazione e la distribuzione dell'impianto elettrico, è compatibile con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi canalizzazione elettrica 200x80 mm protezione cavi