Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040155
Cod. Produttore
1040155
Cod. EAN
8032887000936

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 200x50 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare affidabile e sicuro. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto sia per installazioni interne che esterne. Progettata per facilitare l'instradamento dei cavi in modo ordinato e funzionale, questa curva piana rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva piana 90 gradi 200x50 mm zincata per impianti elettrici interni ed esterni