Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040253
Cod. Produttore
1040253
Cod. EAN
8032887001087

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, dimensioni 200x100 mm, ideale per realizzare deviazioni in impianti elettrici con canalizzazioni. Progettata per garantire robustezza e facilità di installazione, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi elettrici, mantenendo l'integrità del sistema di distribuzione. La finitura zincata protegge da corrosione e usura, rendendo il prodotto adatto sia per applicazioni interne che in ambienti con condizioni ambientali variabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° lamiera zincata 200x100 mm deviazioni impianti elettrici