Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740253
Cod. Produttore
1740253
Cod. EAN
8032887032364

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura un'ottima gestione dello spazio e una protezione efficace dei conduttori. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, offre una soluzione funzionale e robusta per la deviazione dei tubi di canalizzazione mantenendo elevati standard di sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x100 mm per canalizzazione elettrica industriale e civile