Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440253
Cod. Produttore
1440253
Cod. EAN
8032887025953

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, ideale per modificare la direzione dei cavi in modo ordinato e sicuro. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici. Adatta per installazioni civili e industriali, facilita la gestione e il passaggio dei cavi all’interno di sistemi di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 200x100 mm per canalizzazione elettrica civile e industriale