Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740203
Cod. Produttore
1740203
Cod. EAN
8032887032289

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 150x80 mm, ideale per il collegamento e la deviazione di condotti elettrici in impianti industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, assicura una gestione ordinata dei cavi elettrici e facilita l'installazione grazie al design compatto e funzionale. Adatta a sistemi di distribuzione elettrica che richiedono componenti robusti e di facile montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 150x80 mm per canalina elettrica impianti industriali e civili