Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240203
Cod. Produttore
1240203
Cod. EAN
8032887020859

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina di dimensioni 150x80, ideale per realizzazioni di impianti elettrici ordinati e funzionali. Progettata per garantire una gestione efficiente dei cavi, questa curva facilita il passaggio degli stessi mantenendo un aspetto pulito e professionale. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durabilità e sicurezza nell’utilizzo, è adatta per applicazioni in ambienti residenziali e industriali. La sua forma e dimensione permettono un’installazione semplice e un’ottima integrazione con altri componenti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 150x80 per canalina impianti elettrici residenziali e industriali