Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140203
Cod. Produttore
1140203
Cod. EAN
8032887015824

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 150x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire un'installazione semplice e affidabile, questa curva assicura una perfetta continuità del percorso dei cavi, ottimizzando lo spazio disponibile e proteggendo i cavi da danni meccanici. Adatta per applicazioni in ambito civile e industriale, contribuisce a mantenere l'impianto ordinato e conforme alle normative di sicurezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 150x80 mm per canalina elettrica installazioni civili industriali