Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440203
Cod. Produttore
1440203
Cod. EAN
8032887025878

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x80 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni di 150x80 mm, progettata per garantire un'installazione efficiente e sicura negli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, facilitando la gestione e la protezione dei cavi all'interno delle canalizzazioni. Ideale per applicazioni che richiedono un cambio di direzione preciso e stabile nel percorso dei cavi elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva Piana 90° 150x80 mm per Impianti Elettrici Canalizzazioni