Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040154
Cod. Produttore
1040154
Cod. EAN
8032887000929

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 150x50 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una facile installazione e un perfetto adattamento alle canaline di pari dimensioni. Progettata per offrire protezione e organizzazione efficiente dei cablaggi, rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di distribuzione elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° 150x50 mm zincata per canalina elettrica impianti civili industriali