Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440154
Cod. Produttore
1440154
Cod. EAN
8032887025793

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 150x50 millimetri, ideale per deviazioni angolari in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce protezione e sicurezza per il passaggio dei cavi, facilitando l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Adatta per installazioni professionali, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90° per canalina elettrica 150x50 mm per impianti professionali