Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040252
Cod. Produttore
1040252
Cod. EAN
8032887001070

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in lamiera zincata, progettata per garantire una connessione sicura e stabile tra condotti elettrici di dimensioni 150x100 mm. Questo componente è ideale per la realizzazione di impianti elettrici ordinati e funzionali, assicurando resistenza alla corrosione e facilità di installazione. La sua struttura robusta permette di mantenere l'integrità del sistema di canalizzazione, offrendo un supporto affidabile per il passaggio dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva piana 90' 150x100 ZS