Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1740202
Cod. Produttore
1740202
Cod. EAN
8032887032272

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per sistema elettrico con dimensioni 100x80, realizzata in materiale resistente per garantire affidabilità e durata nel tempo. Progettata per facilitare le connessioni negli impianti elettrici, assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi, ottimizzando l'organizzazione e la protezione delle linee elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle curve degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi 100x80 per impianti elettrici robusta e affidabile