Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240202
Cod. Produttore
1240202
Cod. EAN
8032887020842

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x80 VG
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina S5, dimensioni 100x80 mm, ideale per realizzare deviazioni precise e ordinate negli impianti elettrici. Progettata per garantire una facile installazione e una perfetta protezione dei cavi, questa curva assicura resistenza e durata nel tempo. Adatta per l'organizzazione efficiente dei cavi in ambienti residenziali e industriali, contribuisce a mantenere un impianto elettrico sicuro e funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90° per canalina S5 100x80 mm deviazioni impianti elettrici residenziali industriali