Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140202
Cod. Produttore
1140202
Cod. EAN
8032887015817

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura delle canalizzazioni. Adatta per utilizzo in sistemi di distribuzione elettrica, offre una soluzione pratica e funzionale per la deviazione degli impianti senza compromettere l’integrità dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi 100x80 mm per canalizzazione elettrica resistente e affidabile