Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440202
Cod. Produttore
1440202
Cod. EAN
8032887025861

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 100x80 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire durata e affidabilità nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in angoli retti, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Adatta per utilizzo in sistemi di distribuzione elettrica, offre una soluzione pratica e funzionale per la modifica del percorso dei condotti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90 gradi 100x80 mm per canalizzazione elettrica distribuzione cavi