Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040153
Cod. Produttore
1040153
Cod. EAN
8032887000912

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 100x50 mm, ideale per l'installazione di canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, assicura una perfetta protezione e organizzazione dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili. La finitura zincata offre una lunga durata nel tempo, rendendo questo accessorio un componente essenziale per impianti elettrici sicuri ed efficienti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° acciaio zincato 100x50 mm per canalizzazioni elettriche