Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140153
Cod. Produttore
1140153
Cod. EAN
8032887015732

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x50 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x50 mm, ideale per realizzare impianti ordinati e sicuri. Progettata per garantire una facile installazione e una gestione efficiente dei cavi elettrici, questa curva è adatta a molteplici applicazioni nell'ambito dell'impiantistica elettrica, assicurando resistenza e durata nel tempo. Realizzata con materiali di alta qualità, offre una soluzione affidabile per la deviazione dei cavi in spazi ridotti mantenendo l'integrità dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 90 gradi canalina elettrica 100x50 mm impianti elettrici resistenza duratura