Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440153
Cod. Produttore
1440153
Cod. EAN
8032887025786

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x50 mm, ideale per realizzare deviazioni negli impianti elettrici garantendo una gestione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per offrire resistenza e facilità di installazione, consente di mantenere un percorso preciso e protetto per i cavi elettrici in ambienti professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 90° per canalina elettrica 100x50 mm deviazioni impianti professionali