Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040251
Cod. Produttore
1040251
Cod. EAN
8032887001063

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 100x100 mm, ideale per applicazioni di impianti elettrici che richiedono una gestione ordinata e sicura dei cavi. Progettata per garantire resistenza e durabilità, questa curva offre una soluzione affidabile per il passaggio dei conduttori in angoli retti, assicurando facilità di installazione e protezione ottimale. Adatta per l'uso in sistemi di canalizzazione elettrica, contribuisce a mantenere un'organizzazione efficiente e un aspetto professionale degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 90° 100x100 mm acciaio zincato per impianti elettrici