Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cod. Rexel
SX1740251
Cod. Produttore
1740251
Cod. EAN
8032887032340

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva piana a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 100x100 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durabilità e facilità di installazione negli impianti elettrici. Progettata per assicurare una perfetta continuità del percorso dei cavi, mantenendo un aspetto pulito e funzionale negli ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva piana 90 gradi per canalina elettrica 100x100 mm ZF installazione impianti elettrici