Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440251
Cod. Produttore
1440251
Cod. EAN
8032887025939

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 150x100 IX
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 90 gradi con dimensioni 100x100 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un collegamento angolare preciso e affidabile. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi in spazi ridotti mantenendo un profilo compatto e funzionale. Adatta a installazioni sia residenziali che industriali, assicura una gestione ordinata e sicura dei cablaggi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

S5 Curva Piana 90° 100x100 mm per Installazioni Elettriche Residenziali e Industriali