Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040051
Cod. Produttore
1040051
Cod. EAN
8032887000752

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi con dimensioni 80x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento angolato preciso e affidabile, assicurando una perfetta continuità del percorso dei cavi. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo questo componente adatto anche per ambienti con condizioni ambientali variabili. Progettata per facilitare l'installazione e mantenere elevati standard di sicurezza e funzionalità negli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° 80x80 mm zincata per impianti elettrici resistente e anticorrosione