Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1240051
Cod. Produttore
1240051
Cod. EAN
8032887020606

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x80 VG
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 45 gradi con dimensioni 80x80 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono una gestione efficiente dei cablaggi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per l'installazione in impianti elettrici, questa curva assicura una perfetta connessione e un passaggio sicuro dei cavi, facilitando l'organizzazione e la protezione delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva piana 45° 80x80 mm per impianti elettrici gestione cablaggi resistente