Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140051
Cod. Produttore
1140051
Cod. EAN
8032887015572

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale resistente, con dimensioni di 80x80 mm. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi di canalizzazione elettrica, questa curva è ideale per modificare la direzione delle tubazioni mantenendo l'integrità del passaggio dei cavi. La sua struttura robusta assicura durata nel tempo e facilità di installazione, rendendola un componente essenziale per impianti elettrici professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva piana 45 gradi 80x80 mm per canalizzazione elettrica resistente e facile installazione