Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440051
Cod. Produttore
1440051
Cod. EAN
8032887025625

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x80 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi con dimensioni 80x80, ideale per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e un passaggio ordinato dei cavi, offre robustezza e affidabilità nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di montaggio. Adatta a sistemi elettrici che richiedono precisione e qualità nelle curve di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45° 80x80 per impianti elettrici distribuzione cavi robusta e durevole