Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040058
Cod. Produttore
1040058
Cod. EAN
8032887000820

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x100 ZS
Descrizione del produttore: La S5 Curva piana 45 gradi 600x80 ZS è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettata per garantire un'ottima gestione del percorso dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, questa curva piana consente una deviazione precisa a 45 gradi, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi all'interno di canalizzazioni o sistemi di distribuzione elettrica. Le dimensioni 600x80 assicurano un'adeguata capacità di contenimento, mentre la finitura ZS conferisce durabilità e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni sia civili che industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Piana 45° 600x80 ZS per Impianti Elettrici Civili e Industriali