Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040107
Cod. Produttore
1040107
Cod. EAN
8032887000899

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 90' 50x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in lamiera zincata con dimensioni 600x100 millimetri, ideale per la gestione e il collegamento di condotti elettrici. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, assicura una perfetta integrazione negli impianti di distribuzione elettrica, facilitando il passaggio dei cavi in modo ordinato e sicuro. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali variabili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45 gradi lamiera zincata 600x100 mm per impianti elettrici