Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040001
Cod. Produttore
1040001
Cod. EAN
8032887000677

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in acciaio zincato, ideale per installazioni elettriche che richiedono componenti robusti e resistenti alla corrosione. Le dimensioni di 50x50 garantiscono una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione standard, offrendo una soluzione affidabile per la deviazione dei cavi elettrici in modo ordinato e sicuro. Questo accessorio è progettato per facilitare la posa degli impianti elettrici mantenendo elevati standard di qualità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 50x50 per impianti elettrici canalizzazione