Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1440001
Cod. Produttore
1440001
Cod. EAN
8032887025540

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 100x50 IX
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale resistente, progettata per l'installazione di sistemi elettrici con dimensioni 50x50 mm. Questo componente garantisce una connessione sicura e affidabile nelle configurazioni di canalizzazioni elettriche, facilitando la deviazione del percorso dei cavi con precisione e stabilità. Ideale per applicazioni che richiedono un'installazione ordinata e funzionale, assicura durata e performance nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva piana 45 gradi 50x50 mm per canalizzazioni elettriche resistente e affidabile