Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040057
Cod. Produttore
1040057
Cod. EAN
8032887000813

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 600X80 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi realizzata in materiale zincato, dimensioni 500x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono deviazioni precise e sicure. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva è adatta a sistemi di canalizzazione e supporti per cavi, offrendo una soluzione affidabile per la gestione ordinata degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° zincata 500x80 mm per impianti elettrici e canalizzazioni