Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1140057
Cod. Produttore
1140057
Cod. EAN
8032887015633

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 600x80 VB
Descrizione del produttore: S5 Curva piana a 45 gradi con dimensioni di 500x80 mm, progettata per garantire un'efficiente gestione dei cavi elettrici in impianti di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità, questa curva è ideale per creare percorsi ordinati e sicuri nelle installazioni elettriche. La sua forma e le dimensioni permettono una facile integrazione con altri componenti del sistema elettrico, ottimizzando lo spazio e facilitando la manutenzione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

S5 Curva Piana 45° 500x80 mm Gestione Cavi Impianti Elettrici Resistente