Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040008
Cod. Produttore
1040008
Cod. EAN
8032887000738

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 600x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva piana a 45 gradi in acciaio zincato con dimensioni 500x50, progettata per garantire robustezza e resistenza nella gestione di impianti elettrici. Ideale per deviazioni precise di canalizzazioni, assicura una perfetta integrazione con sistemi di distribuzione elettrica, offrendo durata e affidabilità nel tempo. La finitura zincata protegge contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva piana 45° acciaio zincato 500x50 per canalizzazioni elettriche robusta e resistente