Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040106
Cod. Produttore
1040106
Cod. EAN
8032887000882

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 600x100 ZS
Descrizione del produttore: S5 Curva piana con angolo di 45 gradi, dimensioni 500x100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durabilità. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una gestione precisa e affidabile del percorso dei cavi, questa curva offre una soluzione robusta e funzionale per l'installazione di sistemi di canalizzazione. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti esposti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

S5 Curva Piana 45° 500x100 mm Acciaio Zincato Canalizzazione Elettrica