Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1040056
Cod. Produttore
1040056
Cod. EAN
8032887000806

Informazioni di prodotto

S5 Curva piana 45' 500x80 ZS
Descrizione del produttore: Canale portacavi a curva piana con angolo di 45 gradi, dimensioni 400x80 mm, realizzato in acciaio zincato per garantire robustezza e protezione contro la corrosione. Ideale per l'organizzazione e la protezione di impianti elettrici, consente una gestione ordinata dei cavi in spazi industriali e civili. La finitura zincata assicura durata nel tempo anche in ambienti soggetti a umidità o agenti atmosferici. Questo accessorio facilita la deviazione dei percorsi dei cavi mantenendo elevati standard di sicurezza e funzionalità.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

orizzontale

piegatura (angolo)

45°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Canale portacavi curva piana 45° 400x80 mm acciaio zincato protezione cavi industriale civile